曜日別特売
W5015 ディスポシーツ(未滅菌) バイリーンクリエイト 20436018

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ディスポシーツ(未滅菌)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(cm)150注文コード20436018品番W5015
参考基準価格(税別)¥25,920販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

柔らかタッチのディスポシーツ。
吸収素材は水流不織布のため、柔らかい風合いを保持しています。

幅(cm)100長さ(cm)150松吉医科器械コード24-3421-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする