曜日別特売
FK-135C ポケット付ベッドネーム エスティーメディカル 20436876

ポケット付ベッドネーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
松吉医科器械コード20-5228-01
内容量1個注文コード20436876品番FK-135C
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スナップ式のベッドネームに投薬ポケットを付けたベッドネームホルダー。
紙製ネームカード50枚、救急標識(全赤・半赤)各1枚付。

付属品紙製ネームカード×50枚、救急標識(全赤・判赤)各1枚種別フタなし・朝・昼・夕・ねる前寸法(mm)335×97松吉医科器械コード20-5228-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする