日本医理器材
ベッドネームA型(用紙付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ブルー
ピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20436912
品番
79291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
寸法(mm)
150×125
色
ブルー
松吉医科器械コード
24-2198-01
付属品
ベッドネーム用紙×1枚
材質
ポリ塩化ビニール