曜日別特売
M64RK14 ラクラックス 帝健 20438023

ラクラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
松吉医科器械コード20-5300-05
内容量1個注文コード20438023品番M64RK14
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。

種別スライド・ユニット寸法(長さL×幅W)(mm)1800×400、1840×1100質量(g)1500材質(シート・マット)ポリエステル100%(帯電防止テイジンセルガード)、(エルク)ポリエステルセット内容シート(2枚)、マット、収納袋松吉医科器械コード20-5300-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする