曜日別特売
KR1L 介助ベルトらくベル 神戸生絲 20438364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

介助ベルトらくベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード20438364品番KR1L
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルで誰にでも使いやすい移乗補助用具。
腹部は幅広(約17cm)でウレタンクッション入りですので、身体への負担を軽減します。

材質(腹部)綿、ウレタン、(ベルト部)アクリルサイズLウエスト(cm)85~105松吉医科器械コード24-3426-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする