フジネット
防水カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20439134
品番
L
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
防水加工ですので、水汗を完全にシャットアウトします。
水汗による不快感がなくサラッとしたさわやかな気分で使用できます。
適合
アイスノンソフト用
材質
(表)綿100%、(裏)ポリエステル100%<裏面ラミネート加工>
寸法(mm)
350×200
サイズ
L
松吉医科器械コード
01-5310-02