フジネット
防水カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20439143
品番
M
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
防水加工ですので、水汗を完全にシャットアウトします。
水汗による不快感がなくサラッとしたさわやかな気分で使用できます。
適合
アイスノンシングル用
材質
(表)綿100%、(裏)ポリエステル100%<裏面ラミネート加工>
寸法(mm)
300×170
サイズ
M
松吉医科器械コード
01-5310-03