S 防水カバー フジネット 20439152

防水カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード20439152品番S
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

防水加工ですので、水汗を完全にシャットアウトします。
水汗による不快感がなくサラッとしたさわやかな気分で使用できます。

適合アイスノンベルト用材質(表)綿100%、(裏)ポリエステル100%<裏面ラミネート加工>寸法(mm)260×80サイズS松吉医科器械コード01-5310-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする