松吉医科器械
防水カバー水枕用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20439168
品番
LL
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防水加工ですので、水汗を完全にシャットアウトします。
水汗による不快感がなくサラッとしたさわやかな気分で使用できます。
適合
水枕用
材質
(表)綿100%、(裏)ポリエステル100%<裏面ラミネート加工>
寸法(mm)
480×260
サイズ
LL
松吉医科器械コード
01-5310-01