曜日別特売
VQ4651-1G1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4651 SMC 20439808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4651

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
注文コード
20439808
品番
VQ4651-1G1-03
参考基準価格(税別)¥26,950販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする