予備用に再購入しました。以前にも 投稿しましたように、安値 安定感 容量 使い勝手等 また、迅速 親切で 申し分ないので、購入しました。また、今回 クーポン券をいただき、約半分の出費ですみました。ありがとうございました。
小生後期高齢者で夜中に5回程度トイレに行っておりました。転倒や脳卒中が気掛かりでした。この尿容器は 安定 容量 使いやすさ そのうえ 安値で また 迅速に対応していただき 申し分がありません。ありがとうございました。
蓋はねじ式です。広口の方は密閉できません。ひっくり返すと漏れます。振ると漏れます。どうしても密閉したい場合は蓋を食品ラップで包んで締めればかろうじてパッキン代わりになります。
側面に目盛りが入っているので残量を確認しやすいです。溶剤などを入れたり筆洗いに使うと便利そうです。
2リットル以上の容器を探していましたところこの商品に目が届きました。
床に置いたときの安定感が有り、注入口も大きく満足しています。
前は、品番 482の縦型の円筒形の蓄尿容器を使っていたのですが、尿量の多い家人はいつも口の近くまでいっぱいになってしまうそうです。
毎回こぼれたらどうしようドキドキと溜めていたらしく、今回一年以上使用していたのでこちらに代えてみました。
尚、横置き型なので安定感はパーフェクト。しかも注ぎやすいようです。
ただ、こちらもあまり沢山入れるのには不向きなようなので、2つ注文しました。
洗浄もしやすいですし、プラ容器なのでガラス製品と比べたら耐久性は落ちるかもしれませんが、その点持ち運びも安心です。
何より、形状が単純に出来ていますので、汚れも落ちやすいと思います。こちらは円筒形のものも同じですね。
安価なので、一年とか二年とか期限を決めて定期的に交換するのもいいかもしれません。
気温の高い時期には、スーパーあたりで貰える発砲スチロール箱に保冷剤を入れると、変質への心配もなく、また消臭の意味でも尚安心ですね。