JNG-82-82 防水ねじなしカップリング シンガタ WPネシナシカップ 大阪コネクター製造 20440045

防水ねじなしカップリング シンガタ WPネシナシカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合電線管(ねじなし/厚鋼)CTG82
フレックスサイズ83
内容量1個注文コード20440045品番JNG-82-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)が電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。
JFは防水型仕様。
MJFは簡易防水型になります。

仕様ねじなし接続型種類厚鋼適合電線管(ねじなし/厚鋼)CTG82フレックスサイズ83
注意
※パッキンなし商品となりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする