日本医理器材
検査コップスタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
松吉医科器械コード
20-2120-00
20-2120-00
20-2120-01
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440367
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トレーとスタンド部は取り外しができます。
洗浄が簡単にでき、衛生的にご使用いただけます。
タイプ
8本立
材質
(トレー)ステンレス<SUS304>、(スタンド部)ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
320×250×130
穴径(Φmm)
66
松吉医科器械コード
20-2120-00