WNBG-22 防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ 大阪コネクター製造 20440368

防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び(ねじなし/厚鋼)(CTG22)
内容量1個注文コード20440368品番WNBG-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。
亜鉛合金製なので「さびない」。

材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型種類厚鋼呼び(ねじなし/厚鋼)(CTG22)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20440404
2021-01-13
用途: ボックスとの接続

屋外での使用で、使いやすかったです。ゴムのところを改善してほしい。
仕上げにシリコーンを塗らなくてはならないから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする