日本医理器材
尿コップトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
松吉医科器械コード
23-5995-02
23-5995-00
23-5995-01
23-5995-02
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440446
品番
PP-10N
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
取っ手が上下にスライドするので、積み重ねができます。
タイプ
10本立
材質
ポリ塩化ビニール
穴径(Φmm)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×215×115(195)
松吉医科器械コード
23-5995-02