曜日別特売
JHC-42-51 防水フレキアングルコネクタ 大阪コネクター製造 20441314

防水フレキアングルコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び薄鋼/CTC51
種類薄鋼
フレックスサイズ42
内容量1個注文コード20441314品番JHC-42-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。

仕様ロックナット付き種類薄鋼呼び薄鋼/CTC51フレックスサイズ42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする