SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GH1~)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
ストローク(mm)
1000
100
1000
150
250
260
30
50
550
750
チューブ内径(Φmm)
160
125
140
160
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20442493
品番
CS1GH160-1000
参考基準価格(税別)
¥106,920
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200