ケルン
カルテブック(KBスリム)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
21日以内出荷とは
穴数
2穴
2穴
4穴
30穴
色
グレー
ブルー
レッド
グリーン
グレー
パープル
オレンジ
イエロー
ブラウン
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20443745
品番
KB-910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
A4
穴数
2穴
色
グレー
松吉医科器械コード
21-6095-02
材質
抗菌剤入り特殊カーフ
背幅(mm)
17
寸法(縦×横)(mm)
315×250
収納枚数(枚)
約50