KB-910 カルテブック(KBスリム) ケルン 20443937

カルテブック(KBスリム)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送21日以内出荷とは
穴数30穴
イエロー
内容量1個注文コード20443937品番KB-910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズA4穴数30穴イエロー松吉医科器械コード21-6095-30材質抗菌剤入り特殊カーフ背幅(mm)17寸法(縦×横)(mm)315×250収納枚数(枚)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする