曜日別特売
HB686 メディカルサポートブック(クリヤー) リヒトラブ 20446204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メディカルサポートブック(クリヤー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20446204品番HB686
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950

表紙背部には360°回転OKのエラストマー樹脂を使用。

サイズA4穴数2穴ピンク収納枚数(枚)(A4コピー用紙)約250枚松吉医科器械コード23-3656-03材質(表紙・背)ポリプロピレン、(背折曲部)エラストマー背幅(mm)41寸法(縦×横)(mm)315×258

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20446204HB68676140312HB686HB686 メディカルサポートブック・クリヤー(2穴) リヒトラブ 76140312メディカルサポートブック・クリヤー(2穴)リヒトラブ1冊
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする