曜日別特売
HB687 メディカルサポートブック(クリヤー) リヒトラブ 20446213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メディカルサポートブック(クリヤー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20446213品番HB687
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

表紙背部には360°回転OKのエラストマー樹脂を使用。

サイズA4穴数4穴ブルー収納枚数(枚)(A4コピー用紙)約250枚松吉医科器械コード23-3656-04材質(表紙・背)ポリプロピレン、(背折曲部)エラストマー背幅(mm)41寸法(縦×横)(mm)315×258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする