KD-434 スライドセル ケルン 20448286

スライドセル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズB5
内容量1個注文コード20448286品番KD-434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

消耗しやすいインデックスポケットのスライド機構部分の交換用です。
耐久性に優れたハードな材質の0.7mm硬質ポリ塩化ビニール製です。

サイズB5適合(ポケット)KD-224/424寸法(mm)272松吉医科器械コード01-2840-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき650/税込715
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする