※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
ケアプランカーデックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
サイズ
A4
A4
A3
色
ピンク
ブルー
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20448313
品番
KD-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
利用者台帳・サービス提供表・主治医意見書など、介護計画の情報を一括してファイリングできる在宅介護センター用のカーデックスです。
サイズ
A4
色
ピンク
寸法(縦×横)(mm)
285×340
松吉医科器械コード
21-6355-01
仕様
標準ポケットセットKD-223×3枚
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100