ケルン
ケアプランカーデックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
A3
A4
A3
色
ブルー
ブルー
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20448322
品番
KD-760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
利用者台帳・サービス提供表・主治医意見書など、介護計画の情報を一括してファイリングできる在宅介護センター用のカーデックスです。
サイズ
A3
色
ブルー
寸法(縦×横)(mm)
345×460
松吉医科器械コード
21-6355-02
仕様
標準ポケットセットKD-221×3枚
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100