日鈑工業
小型紫外線消毒保管庫ボーテ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ピンク
ブラック
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20450395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様
網棚1段
質量(kg)
3.5
色
ピンク
消費電力(W)
9
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×235×186
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)
225×200×106
松吉医科器械コード
23-2896-02