曜日別特売
- トスロン ポリ密閉容器(角型) トスロン 20451813

トスロン ポリ密閉容器(角型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20451813品番-
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。

容量(L)10材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン寸法(mm)260×260×250松吉医科器械コード10-3366-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする