東光機材
踏台メディカルファイブスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×120
450×350×120
450×350×250
600×350×120
600×350×250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20452477
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
独自の5本足構造で、広い天板でも耐荷重120kgをクリアしています。
非磁性の為、MRI検査室や手術室でも使用できます。
耐荷重(kg)
120
色
ブルー
材質
アルミ、合成ゴム
質量(kg)
2.9
タイプ
ワイド12cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×120
松吉医科器械コード
24-2449-02