曜日別特売
AD-90100-711 一重四角巾 ナガイレーベン 20453527

一重四角巾

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)1100×1100
内容量1個注文コード20453527品番AD-90100-711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ホワイトラベルを使用して種類を区別しています。
不滅インクでサイズと種類を印字しています。
ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。

寸法(mm)1100×1100グリーン材質綿100%(カツラギ)松吉医科器械コード19-4140-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 高圧蒸気滅菌
医療・福祉・介護関連業

医療機関の必需品です。購入できるところがなくて困っていました。
またお願いします。

対象商品 : 20453423
2020-04-16
用途: 高圧滅菌
医療法人社団吉祥会医療・福祉・介護関連業

医療従事者です。50年前には普通にありましたが、どこにもおいてありません。品名もわかりませんで探しようがなかったのですが、貴社のカタログでみつけますた。品質がよく大変重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする