曜日別特売
M-32C 中材用角型カストCタイプ 松本製器 20455487

中材用角型カストCタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
外寸法(mm)340×275×110
内容量1個注文コード20455487品番M-32C
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様フタ・底開閉式材質ステンレス(SUS304)サイズ内寸法(mm)325×260×85外寸法(mm)340×275×110松吉医科器械コード03-3045-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする