曜日別特売
- 角型カスト 片桐医科工業 20455688

角型カスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外寸法(mm)295×140×100
内容量1個注文コード20455688品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600
材質ステンレス(SUS304)サイズ内寸法(mm)285×120×80外寸法(mm)295×140×100松吉医科器械コード03-3010-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする