曜日別特売
TS-3006 日油滅菌バッグ(ロール)両用 日油技研工業 20456582

日油滅菌バッグ(ロール)両用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ロール幅(mm)310
ロール長さ(m)100
内容量1個注文コード20456582品番TS-3006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。
フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。
ISO11140-1 Class1

松吉医科器械コード23-6566-06ロール幅(mm)310ロール長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする