曜日別特売
TS-4010 日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000 日油技研工業 20456695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ロール幅(mm)500
ロール長さ(m)100
内容量1個注文コード20456695品番TS-4010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。
フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。
ISO11140-1 Class1。
ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。

ロール幅(mm)500ロール長さ(m)100松吉医科器械コード23-6566-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする