共和医理科
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
槽容量(L)
2.5
1.1
2.5
3.4
7.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20457553
品番
KS-120N
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ツマミ操作のシンプル設計。
周波数(kHz)
28
槽容量(L)
2.5
付属品
カゴ
材質
(槽内)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.0
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×163×225
タイマー
0~15分
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
235×140×100
松吉医科器械コード
23-5228-01