※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安元化成
カラーキャップ付洗浄瓶(広口)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
500
250
500
1000
色
レモンイエロー
レモンイエロー
オレンジイエロー
レッド
ピンク
ライトグリーン
グリーン
ライトブルー
コバルトブルー
ライトバイオレット
レッドバイオレット
パープル
ブラック
全36種類を一覧で見る
内容量
1式(12本)
注文コード
20458987
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
色
レモンイエロー
容量(mL)
500
タイプ
広口
松吉医科器械コード
23-5021-06