※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安元化成
カラーキャップ付洗浄瓶(細口)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
100
100
250
500
1000
色
オレンジイエロー
レモンイエロー
オレンジイエロー
レッド
ピンク
ライトグリーン
グリーン
ライトブルー
コバルトブルー
ライトバイオレット
レッドバイオレット
パープル
ブラック
全60種類を一覧で見る
内容量
1式(12本)
注文コード
20459233
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
色
オレンジイエロー
容量(mL)
100
タイプ
細口
松吉医科器械コード
23-5021-00