- ブックボトルコック付 サンプラテック 20460283

ブックボトルコック付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード20460283品番-
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ・中栓)ポリエチレン寸法(mm)170×242×370容量(L)10口内径(Φmm)43松吉医科器械コード23-5018-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする