曜日別特売
JHSケンテイツキ 血球計算器セットフックスローゼンタル エルマ 20462602

 

JHSケンテイツキ 血球計算器セットフックスローゼンタル エルマ 20462602
JHSケンテイツキ 血球計算器セットフックスローゼンタル エルマ 20462602

血球計算器セットフックスローゼンタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
松吉医科器械コード10-2175-02
内容量1個注文コード20462602品番JHSケンテイツキ
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途白血球、脊髄液細胞算定。仕様画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mmセット内容計算盤、白血球ピペット、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証種別標準検定JHS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005松吉医科器械コード10-2175-02医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする