プレイン マイクロピペット エルマ 20462776

マイクロピペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(μL)10
最小目盛(μL)50.6
内容量1式(250個)注文コード20462776品番プレイン
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
容量(μL)10全長(mm)127内径(Φmm)0.50外径(Φmm)1.01最小目盛(μL)50.6松吉医科器械コード10-2130-01仕様目盛付、吸引チューブ1本付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする