曜日別特売
No.325 フェザー脳刀替刃 フェザー 20463022

フェザー脳刀替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(5枚)注文コード20463022品番No.325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンドルは高精度の特殊プラスチック製で、剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。

材質特殊ステンレス厚さ(mm)1.2寸法(mm)450刃渡り(mm)325松吉医科器械コード10-2490-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする