フェザー安全剃刀
ミクロトームホルダーセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
松吉医科器械コード
20-2320-00
20-2320-00
20-2320-01
20-2321-01
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20463092
品番
No.130C-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
種別
アンチロールアタッチメントなし
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001072002
松吉医科器械コード
20-2320-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器