No.150C-H ミクロトームホルダーセット フェザー安全剃刀 20463117

ミクロトームホルダーセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
松吉医科器械コード20-2321-01
内容量1個注文コード20463117品番No.150C-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
種別ハイプロファイル専用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001072002松吉医科器械コード20-2321-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする