フェザー安全剃刀
ミクロトームホルダーセット(回転式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
松吉医科器械コード
10-2470-03
10-2470-03
10-2475-04
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20463126
品番
No.130AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
種別
ねじ式固定
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001072002
松吉医科器械コード
10-2470-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器