フェザー安全剃刀
ミクロトーム替刃(ハイプロファイル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1式(20個)
注文コード
20463266
品番
HIGH-PROFILE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合
No.150C-H
材質
特殊カーボン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001071002
松吉医科器械コード
20-2321-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器