- パラクリーナーSS ファルマ 20463284

パラクリーナーSS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(1000mL)注文コード20463284品番-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。
使いやすいスプレーボトル付。

仕様スプレー容量:500mL松吉医科器械コード23-2009-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする