※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
シントー化学
防湿容器透明(押込蓋)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
43.0×36.5×74.5
23.5×20.5×43.5
30.0×26.0×46.0
30.0×26.0×57.0
32.0×28.0×63.5
37.0×32.0×67.5
40.5×35.0×71.0
43.0×36.5×74.5
50.0×44.0×81.0
55.5×49.0×84.5
59.0×52.5×96.0
70.0×59.5×110.0
84.0×68.5×124.5
93.5×81.0×153.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20463765
品番
SP-6
参考基準価格(税別)
¥114
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
材質
(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
寸法(mm)
43.0×36.5×74.5
容量(mL)
50
キャップ色
オレンジ
松吉医科器械コード
10-2591-06