曜日別特売
60M-2 丸型サンプルケース 佐野屋産業 20463957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型サンプルケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード20463957品番60M-2
参考基準価格(税別)¥62販売価格(税込)¥67
販売価格(税別)
61

フタがしっかり閉まって密閉できる、使いやすいケースです。

松吉医科器械コード23-7798-00容量(mL)50外寸法(mm)Φ60×22材質(本体)ポリスチレン、(フタ)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする