アタゴ
卓上血清蛋白・尿比重屈折計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20465393
品番
T3-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
卓上タイプなので、両手フリーでの測定が可能。
血清蛋白と尿比重及び屈折率の3つの目盛が刻んであります。
スタンドにコップなどの容器が置けるスペースを設け、採光板には開閉に便利な棒を採用しました。
測定範囲
尿比重:1.000~1.050、血清蛋白:0~12g/100mL、屈折率:1.3300~1.3600
質量(g)
910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×173×215
最小目盛
尿比重:0.001、血清蛋白:0.2g/100mL、屈折率:0.0005
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00006001003
松吉医科器械コード
24-2946-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器