曜日別特売
PT34-10 プラスチックトレー サカセ化学工業 20465542

プラスチックトレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピーチ
内寸法(mm)249×347×H98
内容量1個注文コード20465542品番PT34-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ピーチ内寸法(mm)249×347×H98松吉医科器械コード01-2547-10材質ABS(持続性帯電防止樹脂)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20465542PT34-1041126907PT34-10 PEPT34-10 サカセ トレー(モジュールシリーズ)ピーチ PT34-10 PE サカセ 41126907サカセ トレー(モジュールシリーズ)ピーチ PT34-10 PEサカセ1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする