エスティーメディカル
投薬トレー(20人用)ハンガー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
(トレー/駒)イエロー/イエロー
注文コード
20466346
品番
PT-20YH
参考基準価格(税別)
¥14,040
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
20人用
色
(トレー/駒)イエロー/イエロー
セット内容
トレー(プラスチック製)、駒×20個、ネームシール×100枚
寸法(mm)
235×290
松吉医科器械コード
19-7635-03