曜日別特売
PT-30B 投薬トレー(30人用) エスティーメディカル 20466416

投薬トレー(30人用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(トレー/駒)ブルー/ブルー注文コード20466416品番PT-30B
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

30人分を色で分けて整理できる便利な投薬トレー

種別30人用(トレー/駒)ブルー/ブルーセット内容トレー(プラスチック製)、駒×30個、ネームシール×100枚寸法(mm)350×290松吉医科器械コード19-7645-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする